Motion
IR50X55X20-IS1

INA (Schaeffler)
IR50X55X20-IS1

Anillo interior - Orificio de 50 mm, 55 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135616
No. Fabricante IR50X55X20-IS1
Precio61.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR50X55X20-IS1

Anillo interior - Orificio de 50 mm, 55 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135616
No. Fabricante IR50X55X20-IS1
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
Precio61.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR50X55X20-IS1-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR50X55X20-IS1
  • UPC_NO
    4012802423648
  • Peso
    0.143 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo