Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior55 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR50X55X20
- UPC_NO605790204272
- Peso0.16 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general20 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja