Motion
IR50X58X40
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135621
No. Fabricante IR50X58X40
Precio101.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135621
No. Fabricante IR50X58X40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR50X58X40-XL ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR50X58X40
  • UPC_NO
    4054372156496
  • Peso
    0.458 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo