Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior58 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR50X58X40
- UPC_NO605790191534
- Peso0.499 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general40 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja