Motion
JR50X60X25
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135629
No. Fabricante JR50X60X25
Precio49.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135629
No. Fabricante JR50X60X25
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
Precio49.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JR50X60X25 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    JR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    NAXK60
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR50X60X25
  • UPC_NO
    605790217326
  • Peso
    0.38 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo