Motion
IR65X72X45
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 72 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135646
No. Fabricante IR65X72X45
Precio97.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 72 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135646
No. Fabricante IR65X72X45
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
Su precio$97.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR65X72X45-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR65X72X45
  • UPC_NO
    4012802044669
  • Peso
    0.573 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo