Motion
HK5024-2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 50 mm, 58 mm OD, 24 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00135654
No. Fabricante HK5024-2RS
Precio97.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 50 mm, 58 mm OD, 24 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00135654
No. Fabricante HK5024-2RS
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
Su precio$97.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK5024-2RS COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Anillo interior compatible
    IR 45x50x25.5
  • UPC_NO
    4012802369144
  • Peso
    0.21 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo