Motion
IR80X90X54
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135663
No. Fabricante IR80X90X54
Price$156.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135663
No. Fabricante IR80X90X54

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$156.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR80X90X54-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR80X90X54
  • UPC_NO
    4012802044881
  • Peso
    1.219 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    54 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo