Motion
IR85X100X63

INA (Schaeffler)
IR85X100X63

Anillo interior - Orificio de 85 mm, 100 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135666
No. Fabricante IR85X100X63
Price$553.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR85X100X63

Anillo interior - Orificio de 85 mm, 100 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135666
No. Fabricante IR85X100X63
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
Price$553.43/each

Descripción general

Descripción del fabricante
IR85X100X63-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR85X100X63
  • UPC_NO
    4012802044904
  • Peso
    2.325 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    63 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo