Motion
HK1614-RS
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 16 mm, 22 mm OD, 14 mm Ancho, sello único
Artículo MI #00135668
No. Fabricante HK1614-RS
Precio16.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 16 mm, 22 mm OD, 14 mm Ancho, sello único
Artículo MI #00135668
No. Fabricante HK1614-RS
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
Precio16.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1614-RS-L271

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Anillo interior compatible
    IR 12x16x20
  • UPC_NO
    4054362392569
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo