Descripción general
Descripción del fabricante
HK1614B.RS TAZA DIBUJADA ENJAULADA BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreSello único
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.12000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieHK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anillo interior compatibleJR12x16x16
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante60579026269
- UPC_NO605790262692
- Peso0.04 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad