Motion
IR100X115X40

INA (Schaeffler)
IR100X115X40

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 115 mm OD, 40 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135689
No. Fabricante IR100X115X40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR100X115X40

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 115 mm OD, 40 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135689
No. Fabricante IR100X115X40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
IR100X115X40 ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Peso
    2.10 lb
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo