Motion
IR140X160X50

INA (Schaeffler)
IR140X160X50

Anillo interior - Orificio de 140 mm, 160 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135709
No. Fabricante IR140X160X50
Precio583.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR140X160X50

Anillo interior - Orificio de 140 mm, 160 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135709
No. Fabricante IR140X160X50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$583.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR140X160X50-XL AGUJA DE ANILLO INTERIOR BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR140X160X50
  • UPC_NO
    4047643172592
  • Peso
    3.924 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    50 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo