Motion
30338

NSK
30338

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 190 mm, diámetro exterior de 400 mm, ancho de 86 mm
Artículo MI #00135713
No. Fabricante 30338
Precio16,625.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30338

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 190 mm, diámetro exterior de 400 mm, ancho de 86 mm
Artículo MI #00135713
No. Fabricante 30338
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
Precio16,625.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30338 BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Altura total
    86 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Ancho del cono
    78 mm
  • Longitud total
    400 mm
  • Ancho de la copa
    65 mm
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    1010000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176429514
  • UPC_NO
    029176429514
  • Código de armonización
    8482200040
  • Peso
    46 kg
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónico métrico ligero NSK, 190 mm Diámetro de orificio, 400 mm OD, 86 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo