Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR 34037080

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 340 mm, 370 mm OD, 80 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135731
No. Fabricante IR 34037080

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR CON CONEXIÓN A TIERRA IR 34037080 PREC

Especificaciones

  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    370 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Solo anillo interior separable
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo