Motion
IR 36039080

INA (Schaeffler)
IR 36039080

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 360 mm, 390 mm OD, 80 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135733
No. Fabricante IR 36039080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR 36039080

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 360 mm, 390 mm OD, 80 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135733
No. Fabricante IR 36039080
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR CON CONEXIÓN A TIERRA IR 36039080 PREC

Especificaciones

  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro exterior
    390 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Solo anillo interior separable
  • Número de Upc del fabricante
    035373407385
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo