Motion
360278

SKF
360278

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 279.50 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00135742
No. Fabricante 360278
Precio5,677.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
360278

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 279.50 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00135742
No. Fabricante 360278
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
Precio5,677.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
360278J BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    279.50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    37300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    360278
  • UPC_NO
    7316577016577
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    360278J BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 360278 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 200 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 279.50 mm y ancho de 38 mm, adecuado para uso intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos