Motion
NA4832
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 160 mm, 200 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135759
No. Fabricante NA4832
Precio1,857.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 160 mm, 200 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135759
No. Fabricante NA4832
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
Su precio$1,857.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4832-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    98000 lbf
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617/ISO 1206
  • UPC_NO
    4047643203920
  • Peso
    7.63 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo