Motion
NA49/22
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 39 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135767
No. Fabricante NA49/22
Precio115.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 39 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135767
No. Fabricante NA49/22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$115.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA49/22-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    39 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 lbf
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617/ISO 1206
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4012802453584
  • Peso
    0.21 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo radial
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo