Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga estática radial7600 lbf
- RPM Máx.14000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790200786
- Peso0.23 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja