Descripción general
Descripción del fabricante
NA 69/28 A BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas2
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial8340 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial12500 lbf
- RPM Máx.14000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA69
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- UPC_NO605790192241
- Peso0.41 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad