Motion
33110/Q

SKF
33110/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 50 mm, 85 mm OD, Ancho cónico de 26 mm, Ancho copa de 20 mm
Artículo MI #00135791
No. Fabricante 33110/Q
Precio99.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33110/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 50 mm, 85 mm OD, Ancho cónico de 26 mm, Ancho copa de 20 mm
Artículo MI #00135791
No. Fabricante 33110/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33110 SUSTITUYE A 33110/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    331
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577063885
  • Peso
    1.33 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos