Motion
NU 1036 M/C4VA301

SKF
NU 1036 M/C4VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 46 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #00135794
No. Fabricante NU 1036 M/C4VA301
Precio5,017.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1036 M/C4VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 46 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #00135794
No. Fabricante NU 1036 M/C4VA301
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
Precio5,017.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1036 M C4 VA301 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C4
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    10
  • Peso
    23 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577042699
  • UPC_NO
    7316577042699
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos