Motion
NA6910UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 40 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #00135833
No. Fabricante NA6910UU
Precio298.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 40 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #00135833
No. Fabricante NA6910UU
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
Su precio$298.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6910UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    70800 N
  • Capacidad de carga estática
    142000 N
  • Serie
    NA69
  • Catálogo del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo