Motion
HK1616.2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 16 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00135844
No. Fabricante HK1616.2RS
Precio12.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 16 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00135844
No. Fabricante HK1616.2RS
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
Precio12.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1616.2RS AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    JR12x16x20
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790186400
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo