Motion
NK105/26
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 105 mm, 125 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135853
No. Fabricante NK105/26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 105 mm, 125 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135853
No. Fabricante NK105/26
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NK 105/26 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    155000 N
  • Número de Upc del fabricante
    035373085200
  • Peso
    1.43 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo