Descripción general
Descripción del fabricante
LRTZ606846 CARRERA INTERNA
Especificaciones
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Tipo de orificioRecto
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga dinámica93400 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ606846
- Peso0.62 lb
- RPM Máx.3000 rpm
- Ancho general46 mm
- Capacidad de carga estática186000 N
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación