Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial3460 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial4540 lbf
- RPM Máx.28000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNKJ
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- UPC_NO605790196775
- Peso0.10 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja