Motion
NUTR208

NTN
NUTR208

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135943
No. Fabricante NUTR208
Precio232.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR208

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135943
No. Fabricante NUTR208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$232.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR208 RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    30 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009446
  • UPC_NO
    4547359009446
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Peso
    1.801 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo