Motion
NNU4926S.M.SP

FAG (Schaeffler)
NNU4926S.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 180 mm D.E., 50 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00135956
No. Fabricante NNU4926S.M.SP
Precio3,014.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NNU4926S.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 180 mm D.E., 50 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00135956
No. Fabricante NNU4926S.M.SP
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
Precio3,014.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4926-S-M-SP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    NNU49
  • UPC_NO
    4012801231978
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos