Motion
NKI45/35
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135966
No. Fabricante NKI45/35
Precio179.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135966
No. Fabricante NKI45/35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio179.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI45/35-TV-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    23800 lbf
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKI
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4012802701852
  • Peso
    0.85 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo