Motion
NKI55/25-TV

INA (Schaeffler)
NKI55/25-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 72 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135975
No. Fabricante NKI55/25-TV
Precio152.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NKI55/25-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 72 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135975
No. Fabricante NKI55/25-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio152.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI55/25-TV-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    20200 lbf
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKI
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802701890
  • Peso
    0.72 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo