Motion
NKI65/35
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 90 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135984
No. Fabricante NKI65/35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 90 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135984
No. Fabricante NKI65/35
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 65/35 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    156000 N
  • Número de Upc del fabricante
    035373087723
  • Peso
    1.74 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo