Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior115 mm
- Ancho general36 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial24100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial50000 lbf
- RPM Máx.4900 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNKI
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- UPC_NO4012802272758
- Peso2.75 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja