Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno400 mm
- Diámetro exterior480 mm
- Ancho general65 mm
- País de origenJP
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Separable o con bandaSeparable
- Tipo de razaPlano
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Capacidad de carga dinámica radial88500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Radio de filete2 mm
- Serie51100
- Número de Upc del fabricante029176029134
- UPC_NO029176029134
- Código de armonización8482105008
- Peso51.81 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación