Descripción general
Descripción del fabricante
CF10FBUUR SEGUIDOR DE CAM
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo22 mm
- Ancho del rodillo12 mm
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Diámetro del pasador10 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca12 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1.25
- Tipo de roscaISO
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Capacidad de carga dinámica radial4340 N
- Capacidad de carga estática radial5510 N
- Número de Upc del fabricante4549557006876
- UPC_NO4549557006876
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad