Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo de aguja/bola de empuje
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general40 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial9400 lbf
- Capacidad de carga estática radial20200 lbf
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de cierreBlindaje único
- Radio de filete1 mm
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Material de la jaulaAcero
- SerieNKX
- UPC_NO4012802701005
- Peso1.21 lb