RNA69/22
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 39 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00136069
No. Fabricante RNA69/22
Precio130.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 39 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00136069
No. Fabricante RNA69/22
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
Precio130.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 69/22 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    39 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 lbf
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790197192
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo