32920J

NSK
32920J

Rodamiento de rodillos cilíndricos - 100 mm D.I., 140 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #00136070
No. Fabricante 32920J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32920J

Rodamiento de rodillos cilíndricos - 100 mm D.I., 140 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #00136070
No. Fabricante 32920J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
32920XU BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Capacidad de carga dinámica
    117000 N
  • Peso
    1.18 kg
  • Número de Upc del fabricante
    029176429521
  • UPC_NO
    029176429521
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo