61840 MA/C3

SKF
61840 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00136077
No. Fabricante 61840 MA/C3
Precio5,377.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61840 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00136077
No. Fabricante 61840 MA/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,377.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61840 MA C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22931 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61840 MA/C3
  • UPC_NO
    7316570291230
  • Peso
    6.22 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Descripción
    61840 MA C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 200 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 250 mm y ancho de 24 mm para usos radiales pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos