SCE2-1/2-4
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 0.1563 pulg., diámetro exterior de 0.2810 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00136088
No. Fabricante SCE2-1/2-4
Precio20.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 0.1563 pulg., diámetro exterior de 0.2810 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00136088
No. Fabricante SCE2-1/2-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE2-1/2-4-HLA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.1563 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2810 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    44000 rpm
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802070071
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo