NAFW355540
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00136089
No. Fabricante NAFW355540
Precio186.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00136089
No. Fabricante NAFW355540
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
Precio186.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW35X55X40 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

Especificaciones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    53900 N
  • Capacidad de carga estática
    96000 N
  • Serie
    NAFW
  • Catálogo del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo