Descripción general
Descripción del fabricante
NTB1831 BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Diámetro interno18 mm
- Diámetro exterior31 mm
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga estática34400 N
- Capacidad de carga dinámica9550 N
- RPM Máx.10000 rpm
- Ancho general2 mm
- MaterialAcero
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación