NAG4910UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #00136136
No. Fabricante NAG4910UU
Precio366.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #00136136
No. Fabricante NAG4910UU
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
Su precio$366.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4910UU BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga estática
    59900 N
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga dinámica
    38200 N
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4910UU
  • Peso
    0.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo