Descripción general
- Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, cilíndrico
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo40 mm
- Diámetro interno17 mm
- Ancho del rodillo19.80 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreSellado
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Capacidad de carga estática20900 N
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga dinámica17 600 N
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Número de Upc del fabricante4549557044700
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación