RNAST6
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 9.80 mm, abierto
Artículo MI #00136154
No. Fabricante RNAST6
Precio32.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 9.80 mm, abierto
Artículo MI #00136154
No. Fabricante RNAST6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAST6 SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de Rodillo, Sistema métrico, Tipo Separable, Sin Anillo Interior, Enjaulado, Acero Cromado con Alto Carbono, Abierto, Cilíndrico

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    19 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Ancho del rodillo
    9.80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    4550 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    4 160 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557052323

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo