NAST12ZZUU
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #00136164
No. Fabricante NAST12ZZUU
Price$133.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #00136164
No. Fabricante NAST12ZZUU
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
Su precio$133.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST12ZZUU BRG
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, cilíndrico

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Ancho del rodillo
    15.80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática
    10900 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    10 500 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044625

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo