NAST35ZZUU
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 24.80 mm, sellado doble
Artículo MI #00136195
No. Fabricante NAST35ZZUU
Precio173.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 24.80 mm, sellado doble
Artículo MI #00136195
No. Fabricante NAST35ZZUU
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
Precio173.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST 35 ZZUU BRG
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, cilíndrico

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    24.80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    50600 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    32 400 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044861

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo