C 3160 K/HA3C4

SKF
C 3160 K/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 280 mm, 500 mm OD, Ancho de 160 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #00136242
No. Fabricante C 3160 K/HA3C4
Precio31,728.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 3160 K/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 280 mm, 500 mm OD, Ancho de 160 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #00136242
No. Fabricante C 3160 K/HA3C4
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
Precio31,728.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C3160K/HA3C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • UPC_NO
    7316577743053
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • Peso
    281.97 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos