SCE2620
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-5/8 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00136254
No. Fabricante SCE2620
Precio35.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-5/8 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00136254
No. Fabricante SCE2620
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
Su precio$35.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE2620

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    SCE
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4054364024017
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo